- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 完成バイト 丸バイトのおすすめ人気ランキング
完成バイト 丸バイトのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新105件の「完成バイト 丸バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「完成バイト 方形バイト」、「焼入研磨丸棒」、「超硬ピン」などの商品も取り扱っております。
外径D(Φmm)6材質MV10公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)3材質MV10公差D(mm)0~-0.014RoHS指令(10物質対応)対応
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート丸棒
全長(mm)340外径公差(mm)0~+0.2曲がり(mm)≦0.15
アイゼン超硬ピンゲージバラ
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500